134A.14 LLAVE GRIFA 14

134A - Llaves modelo "americano"- Fundición

Ver información técnica
Referencias
Facom:134A.14
Rubix:798270260000
EAN:3148516741011
brand logo
Resumen técnico
Apertura60 mm
Longitud350 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 134A.14 LLAVE GRIFA 14


• Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5". • Cuerpo de fundiciòn. • Mandíbula fija intercambiable de acero tratado. • Mandíbula móvil de acero forjado.
LLAVE TUBO MOD AMERICANO FUNDICION 14

Información técnica


Atributos
Peso neto1315 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)328x83x35 mm
Peso con embalaje1315 g
Apertura60 mm
Longitud350 mm
Ancho de la llave54 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,87 Sin IVA
/ unidad
86,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días