34.7 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA METRICA

34 - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas a 15° y 75° métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:34.7
Rubix:798531703000
EAN:3148510980706
brand logo

Resumen técnico

Apertura7
Longitud80 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 34.7 LLAVE FIJA CABEZA INCLINADA METRICA


• Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten intervenciones en espacios muy reducidos. • Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una llave estándar. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA MICROMECANICA 7MM

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)81x15x4 mm
Peso con embalaje11 g
Apertura7
Longitud80 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
8,64 € Sin IVA
/ unidad
10,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días