Referencias
Bahco:29M-20
Rubix:798211099000
EAN:7314150122417

Detalles de producto : 29M-20
Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.
Cualidades
Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Apertura | 20 |
| Longitud | 243 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,64 € Sin IVA
/ unidad
31,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días