Referencias
Beta Tools:142AS 9/16
Rubix:798169143000
fabricante:001420314
EAN:8014230429090

Documentos
Detalles de producto : 142AS 9/16-LL COMBIN. CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
