1436910 25 PK 19 - LLAVE DE PIPA 19 MM

Llave de vaso doble 25 PK

Ver información técnica

Referencias

Gedore:25 PK 19
Rubix:798177587000
fabricante:1436910
EAN:4010886812013
brand logo

Resumen técnico

Apertura19
Longitud205 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1436910 25 PK 19 - LLAVE DE PIPA 19 MM



• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso doble 19 mm constructie maciza con dos vasos hexagonales extra profundo para pernos largos el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de torsión (p. ej. 26 D, pedir por separado) también puede utilizarse como llave en T acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Apertura19
Longitud205 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
17,32 Sin IVA
/ unidad
20,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días