9572 ADJUSTABLE WRENCH,10 SID E NUT
Llaves ajustables de servicio pesado con tuerca lateral, mango de goma y acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:9572
Rubix:798327836000
EAN:7314150178599

Documentos
Detalles de producto : 9572 ADJUSTABLE WRENCH,10 SID E NUT
Cualidades
Las mordazas paralelas colocadas en un ángulo de 15° proporcionan un agarre firme y mayor alcance|El mango de elastómero termoplástico diseñado ergonómicamente distribuye la presión de forma uniforme en la mano, reduciendo el riesgo de lesiones laborales|El mango nunca se siente demasiado caliente ni demasiado frío y tolera aceite y grasa. La superficie suave y de alta fricción reduce el riesgo de deslizamiento|Movimiento suave y ajuste preciso gracias al sistema de tuerca lateral|Resistencia máxima gracias al endurecimiento de precisión y al acero aleado de alto rendimiento|De servicio pesado, 2.25 veces los requisitos estándar ISO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 515 g |
|---|---|
| Apertura | 35 |
| Longitud | 257 mm |
| Tipo | llave ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
