6025740 2 18X21 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X21 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 18x21
Rubix:798179382000
fabricante:6025740
EAN:4010886602577

Detalles de producto : 6025740 2 18X21 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 18X21 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 18x21 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 327 g |
|---|---|
| Apertura | 18x21 |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
