208A.25CBA MARTILLO

207A-208A - Mazas de puntas adaptables

Ver información técnica

Referencias

Facom:208A.25CBA
Rubix:798526949000
EAN:3148518594721
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Sección25 mm
Peso220 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 208A.25CBA MARTILLO


207A-208A - Mazas de punta adaptable

- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA - LATON - 25MM

Cualidades

Excelente resistencia mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto225 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)285x80x28 mm
Peso con embalaje225 g
Tipomazo
Sección25 mm
Peso220 g
Diámetro25 mm
Formaredondo
Mangomadera
Materialacero
30,38 Sin IVA
/ unidad
36,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días