Referencias
Beta Tools:1380T 1500
Rubix:798164123000
fabricante:013800315
EAN:8014230469928

Documentos
Detalles de producto : 1380T 1500-MAZAS RECTAS EN FIBRA
Maceta mango de fibra
Cualidades
Maceta mango de fibra
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x150x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1900 g |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 1700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,83 € Sin IVA
/ unidad
45,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
