Referencias
Facom:205H.20
Rubix:798530205000
EAN:3148517523333



Detalles de producto : 205H.20 MARTILLO DIN 200G
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO DIN HICKORY 200G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 266 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 280x96x20 mm |
| Peso con embalaje | 266 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 19 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 250 g |
| Mango | hickory 'alta seguridad' |
| Longitud de cabezal | 96 mm |
| Material | hickory wood (handle);steel (head) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días