Referencias
Dichtomatik:67026936
Rubix:799075557000
fabricante:67026936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS 85,0X 120,0X 12,0 NB7046
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle anular Con labio protector Carcasa exterior recubierta de caucho
WAS 85,0X 120,0X 12,0 NB7046
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días