Referencias
SKF:17617
Rubix:798348388000
fabricante:518871
EAN:0085311018753


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.04 mm |
| Anchura | 9.12 mm |
Detalles de producto : CR 17617
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 69.04 mm |
| Anchura | 9.12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,23 € Sin IVA
/ unidad
8,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días