Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411194
Rubix:025052080038
fabricante:BAD 25 X 52 X 8 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAD 25 52 8 40411194
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está formada por una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
