Referencias
SKF:29867
Rubix:000029867049
fabricante:514577
EAN:0085311029827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 29867
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € Sin IVA
/ unidad
30,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días