Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413856
Rubix:148170145038
fabricante:40413856


Resumen técnico
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2SL 148,0X170,0X14,5 902
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días