Referencias
Dichtomatik:67020322
Rubix:799075065000
fabricante:67020322


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 30,0X 52,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días