B2FUD 135 160 13 40412448

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412448
Rubix:135160134038
fabricante:40412448
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 135 160 13 40412448


Los sellos radiales para eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días