Referencias
Dichtomatik:49404498
Rubix:799074615000
fabricante:49404498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA 120,0X 150,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,56 € Sin IVA
/ unidad
72,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días