Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM1X7 12 X 24 X 6 X 5,50 75 FKM 585
Rubix:798388946000
fabricante:40412990

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 12 24 6 75FKM 40412990
40412990 SELLO DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
