Referencias
Dichtomatik:49383445
Rubix:799074911000
fabricante:49383445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : WA 57,1X 76,2X 9,5 NB7033
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días