Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411229
Rubix:020040060038
fabricante:BA 20 X 40 X 6 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 20 40 6 40411229
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
