Referencias
Beta Tools:2005PA/D
Rubix:798167068000
fabricante:020050000
EAN:8014230514444

Documentos
Detalles de producto : 2005PA/D-CINTURON PORTA-HERRAMIENTAS
Cinturón porta-herramientas vacío, de nylon
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x345x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1300 g |
| Número de compartimentos | 4 |
| Longitud | 90 mm |
| Altura | 345 mm |
| Color | naranja |
| Profundidad | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
