BAG-BOLTSLS BOLSA PARA EL TRANSPORTE DE PIEZAS SUELTAS
Bolsa para el transporte de piezas sueltas
Ver información técnicaReferencias
Facom:BAG-BOLTSLS
Rubix:798629855000
EAN:3662424052460

Detalles de producto : BAG-BOLTSLS BOLSA PARA EL TRANSPORTE DE PIEZAS SUELTAS
Bolsa particularmente adaptada para el transporte de piezas sueltas • Cierre automático: cuando retira la mano de la bolsa, lunas láminas con muelles cierran automáticamente la bolsa. • Cierre total de la bolsa mediante un cierre de cremallera. Un enlace se engancha al cierre para facilitar su manipulación cuando trabaja con guantes. • Tejido resistente a los disolventes más corrientes. • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm). • Diámetro de abertura máxima: 110 mm. • Suministrado sin herramientas. • Carga nominal admisible: 5,4 kg.
BOLSA PARA EL TRANSPORTE DE PIEZAS SUELTAS | BAG-BOLTSLS
Cualidades
Tejido resistente a los disolventes más corrientes.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 1 |
|---|---|
| Material | tela |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,62 € Sin IVA
/ unidad
108,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
