PORTA CUCHILLO M C/CLIP 9921.08
Riñonera para cuchillas tamaño S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Martor:9921.08
Rubix:798572647000
EAN:4002632800290

Documentos
Detalles de producto : PORTA CUCHILLO M C/CLIP 9921.08
Riñonera para cuchillas
Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro. Se suministra vacío.
Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.
Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro. Se suministra vacío.
Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.
215 x 60 x 28 mm
65 g
65 g
Cualidades
Se ajusta a la perfección
Pequeño milagro de espacio
Dos posibilidades de fijación
Material robusto
Pequeño milagro de espacio
Dos posibilidades de fijación
Material robusto
Información técnica
Atributos
| Longitud | 215 mm |
|---|---|
| Altura | 60 mm |
| Material | nylon |
| Color | negro |
| Profundidad | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días