Referencias
Stanley:1-93-329
Rubix:799167463000
EAN:3253561933295

Documentos
Detalles de producto : FUNDA PORTA HERRAMIENTAS P/CINTURON REF 1-93-329
Cualidades
Tejido de doble capa para mayor refuerzo
El ojal de la parte inferior permite la salida del agua
Gran bolsillo central para guardar un pequeño organizador
Remaches de alta resistencia para mayor durabilidad
Dos bolsillos laterales para guardar cómodamente las herramientas.
El ojal de la parte inferior permite la salida del agua
Gran bolsillo central para guardar un pequeño organizador
Remaches de alta resistencia para mayor durabilidad
Dos bolsillos laterales para guardar cómodamente las herramientas.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 1 |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Altura | 240 mm |
| Material | tejido denier |
| Color | negro |
| Profundidad | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,21 € Sin IVA
/ unidad
11,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h