CINTURON HERRAMIENTAS DOBLE 600X255X750 MM
Delantal portaherramientas Stanley®
Ver información técnicaReferencias
Stanley:1-96-178
Rubix:798280634000
EAN:3253561961786

Detalles de producto : CINTURON HERRAMIENTAS DOBLE 600X255X750 MM
Descripción
Tejido muy resistente 600X600 denier. Múltiples bolsillos y compartimentos de varias medidas. Bolsillos de fácil acceso. IIncluye anillo portamartillo metálico y bolsillo para flexómetros. Zona posterior almohadillada. Diseñado para ser llevado en la parte delantera del cuerpo. Cinturón integrado ajustable.
Delantal portaherramientas Stanley®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x330x340 mm |
|---|---|
| Número de compartimentos | 9 |
| Longitud | 595 mm |
| Altura | 255 mm |
| Material | denier fabric |
| Color | negro |
| Profundidad | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € Sin IVA
/ unidad
22,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días