MALETA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS BV.R30PB
Maletín de mantenimiento con ruedas
Ver información técnicaReferencias
Detalles de producto : MALETA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS BV.R30PB
UN MALETÍN COMPACTO Y PRÁCTICO PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR TODAS SUS HERRAMIENTAS
Estructura en acordeón para una visibilidad total y un fácil acceso a sus herramientas
3 secciones para un almacenamiento y un acceso óptimos:
El fondo del maletín con 1 compartimento completo, 4 compartimentos con separadores extraíbles, 3 cubos con tapa (suministrados)
Estructura desmontable tipo acordeón con 3 compartimentos con tacos de goma para guardar y proteger alicates, destornilladores, llaves, etc.
Una separación fija entre la base y la sección de caballete mantiene las herramientas en su sitio durante el transporte y puede utilizarse como superficie de trabajo adicional
Sin riesgo de vuelco gracias a los pies retráctiles automáticos que aseguran la tapa en posición abierta
Cuerpo y tapa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia
Anchos clips metálicos anticorrosión para una mayor durabilidad
Asa telescópica de aluminio larga y ergonómica de 3 posiciones y ruedas con rodamientos de 75 mm de diámetro para una máxima maniobrabilidad
Revestimiento de goma gruesa sobre el asa para mayor comodidad
Información técnica
| Material | polipropileno reforzado con fibra de vidrio |
|---|---|
| Color | negro |
- Entrega estimada (15) días