PORTA CUCHILLO S C/CLIP 9920.08

Riñonera para cuchillas tamaño S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Martor:9920.08
Rubix:798567568000
EAN:4002632800283
brand logo

Resumen técnico

Longitud215 mm
Altura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PORTA CUCHILLO S C/CLIP 9920.08


Riñonera para cuchillas

Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro. Se suministra vacío.

Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.
PORTA-CUCHILLOS S

Cualidades

Se ajusta a la perfección
Pequeño milagro de espacio
Dos posibilidades de fijación
Material robusto

Información técnica


Atributos
Longitud215 mm
Altura23 mm
Colornegro
Profundidad53 mm
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días