PORTA CUCHILLO L C/CLIP 9922.08
Riñonera para cuchillas tamaño S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Martor:9922.08
Rubix:798549329000
EAN:4002632800306

Documentos
Detalles de producto : PORTA CUCHILLO L C/CLIP 9922.08
Riñonera para cuchillas
Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro. Se suministra vacío.
Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.
Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro. Se suministra vacío.
Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.
215 x 68 x 40 mm
76 g
76 g
Cualidades
Se ajusta a la perfección
Pequeño milagro de espacio
Dos posibilidades de fijación
Material robusto
Pequeño milagro de espacio
Dos posibilidades de fijación
Material robusto
Información técnica
Atributos
| Longitud | 215 mm |
|---|---|
| Altura | 68 mm |
| Material | textil |
| Color | negro |
| Profundidad | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € Sin IVA
/ unidad
27,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h