Referencias
Beta Tools:195P 16X18
Rubix:798169152000
fabricante:001950218
EAN:8014230533131

Documentos
Detalles de producto : 195P 16X18-LL.DE ESTR.ACODADAS A CARRACA
Llaves de estrella dobles inclinadas de 15° de carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 233,5 g |
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
