Referencias
Beta Tools:52 13
Rubix:798164880000
fabricante:000520013
EAN:8014230021263



Documentos
Detalles de producto : 52 13-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60,7 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 145 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
