Referencias
Beta Tools:42LMP 8
Rubix:798164441000
fabricante:000420508
EAN:8014230158532

Documentos
Detalles de producto : 42LMP 8-LLAVES COMBINADAS LARGA CROMADA
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo largo cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32 g |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
