Referencias
Beta Tools:52 34
Rubix:798164898000
fabricante:000520034
EAN:8014230021447



Documentos
Detalles de producto : 52 34-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x68x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Apertura | 34 |
| Longitud | 270 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
