LLAVE COMBINADA CARRACA 11 MM

Llave combinada carraca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865384
Rubix:798783919000
EAN:3660338197284
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 11

Resumen técnico

Apertura11
Longitud165 mm
Tipollave de trinquete

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 11 MM


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.

Cualidades

Dispone de un perfil que protege la tuerca

Información técnica


Atributos
Apertura11
Longitud165 mm
Tipollave de trinquete
14,52 Sin IVA
/ unidad
17,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días