LLAVE INGLESA 250 MM CROMADA C/ESCALA GRADUADA 111E 250

Llaves inglesas con escala graduada cromadas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beta Tools:111E 250
Rubix:799069979000
fabricante:001110125
EAN:8054809370682
brand logo
Resumen técnico
Apertura34
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA 250 MM CROMADA C/ESCALA GRADUADA 111E 250


Llaves inglesas cromadas con escala graduada que permiten enroscar y desenroscar tuercas y pernos de varios tamaños gracias a la mordaza móvil, ajustable mediante la ruedecilla situada en el centro.

Cualidades

•Head angled at 15 degrees, allowing hardly accessible spaces to be reached
New ergonomic properties resulting in 20% weight reduction
Wide wrench opening
Compact head with completely open jaw
Right-hand rotation
Double laser marking in mm/inches
Matt chrome-plated heads for improved scale readout
Matt chrome-plated body
Made from high-performance alloy steel for increased mechanical torsional strength
Special heat treatment for excellent wear resistance
Large handle for optimized comfort
Hole on handle for hanging wrench
Complies with DIN 3117 - ISO 6787

Información técnica


Atributos
Apertura34
Longitud250 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días