Referencias
Beta Tools:195AS 9/16X5/8
Rubix:798539938000
fabricante:001950614
EAN:8014230735917

Documentos
Detalles de producto : 195AS 9/16X5/8-LL POL. RECTA DE CARRACA
Llaves poligonales rectas de carraca cromadas
• Medidas en pulgadas • Ángulo de 5°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 149 g |
| Apertura | 9/16x5/8 |
| Longitud | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
