LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 16 MM

Llave de carraca reversible

Ver información técnica

Referencias

Hazet:606-16
Rubix:799287730000
EAN:4000896101023
brand logo

Resumen técnico

Tipollave mixta

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 606 16 MM


Llave de boca con carraca, reversible

Características: mecanismo de carraca dentado con precisión. Posición de boca 15°. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3113.

De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con 60 dientes y ángulo de retorno de 6° hasta tamaño de llave 9 mm, 72 dientes y ángulo de retorno de 5° hasta tamaño de llave 32 mm. El cabezal de carraca está acodado 13°.

Información técnica


Atributos
Tipollave mixta
28,08 Sin IVA
/ unidad
33,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días