6035030 2 A 70 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 70 MM
Llave tracción boca estrella acodada
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 A 70
Rubix:798174385000
fabricante:6035030
EAN:4010886603505

Detalles de producto : 6035030 2 A 70 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 70 MM
Llaves en estrella tipo insertable
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Single ended ring spanner offset 70 mm Heavy-duty pattern for highest torques GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Special sizes available on request
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2736 g |
|---|---|
| Apertura | 70 |
| Longitud | 365 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,81 € Sin IVA
/ unidad
207,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
