91 90-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 90
Rubix:798166274000
fabricante:000910090
EAN:8014230024479



Detalles de producto : 91 90-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x135x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5098 g |
| Apertura | 90 |
| Longitud | 410 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,60 € Sin IVA
/ unidad
633,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
