41040809 20 8 X 9 MM LLAVES DO BLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:41040809
Rubix:798259908000
EAN:4018754020805
brand logo
Resumen técnico
Apertura8x9
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 41040809 20 8 X 9 MM LLAVES DO BLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Llave de estrella doble, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x15x186 mm
Peso neto62 g
Apertura8x9
Longitud180 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,40 Sin IVA
/ unidad
16,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días