LLAVE FIJA DOBLE BOCA JOKER 6002 20-22

Llave 2 bocas fijas Joker

Ver información técnica

Referencias

Wera:05020260001
Rubix:799216233000
fabricante:05020260001
EAN:4013288212764
brand logo

Resumen técnico

Longitud261 mm

Detalles de producto : LLAVE FIJA DOBLE BOCA JOKER 6002 20-22


Llave de dos bocas fijas Joker

Características: De acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.

Cualidades

Practical holding function thanks to the metal plate in the jaw
Limit stop prevents any slipping
The double-hex geometry reduces the risk of slipping
With Take it easy tool finder: colour coding by size

Aplicaciones

Hexagon bolts and nuts

Información técnica


Atributos
Longitud261 mm
84,81 € Sin IVA
/ unidad
102,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días