Referencias
Dichtomatik:67084178
Rubix:799075536000
fabricante:67084178

Detalles de producto : WA NIF 30,0X 47,0X 4,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle. Presión (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturas: de -40 a + 100 °C. Material: NBR.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo, ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
