Referencias
Milwaukee:4932459090
Rubix:799320610000
EAN:4002395282432

Detalles de producto : NIVEL SLIM 40 CM NO MAGNETICO
- 2 viales de acrílico macizo. A prueba de golpes y resistentes a los rayos UV.
- La superficie de medición fresada de precisión hasta 120 cm proporciona la máxima exactitud.
- Tapas de extremo absorbentes de impactos.
- Orificio de suspensión duradero para almacenamiento.
- Certificado de un tercero VPA sobre la precisión.
- Preciso hasta 0,029° (0,0005 ″/ in, 0,5 mm/ m) en posición estándar.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Peso | 228 g |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,10 € Sin IVA
/ unidad
13,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
