Referencias
Stanley:1-42-252
Rubix:798512317000
EAN:3253561422522

Detalles de producto : NIVELES 50CM 1-42-252
Descripción
Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. 2 burbujas Antichoc coloreadas, de Altuglas prácticamente irrompibles. Burbuja horizontal regulable. Revestimiento por polvorización electroestática muy resistente a los choques, a la abrasión y a la intemperie. 2 bases mecanizadas. Referencias moldeadas sobre los niveles. Precisión: +/- 1 mm/m.
Nivel TMLH dos bases FatMax 50cm
Cualidades
Professional aluminium spirit level
Cast aluminium model: solid and virtually unbreakable
2 altus glass vials: virtually unbreakable thanks to the protection of 2 small neoprene blocks
Replaceable, top-readable altus glass vial
2 finished work surfaces
Accuracy: 1mm/m
Easy-to-wash epoxy varnish.
Cast aluminium model: solid and virtually unbreakable
2 altus glass vials: virtually unbreakable thanks to the protection of 2 small neoprene blocks
Replaceable, top-readable altus glass vial
2 finished work surfaces
Accuracy: 1mm/m
Easy-to-wash epoxy varnish.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 22x50x502 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 600 g |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 1 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,67 € Sin IVA
/ unidad
57,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días