Referencias
Beta Tools:1668A 100
Rubix:798171798000
fabricante:016680110
EAN:8014230085425

Documentos
Detalles de producto : 1668A 100-ESCUADRAS DE SOMBRERO DE ACERO
Escuadras de sombrero de acero normalizado rectificadas
Cualidades
Escuadras de sombrero de acero normalizado rectificadas
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x125x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Tipo | escuadra de precisión brida |
| Precisión | din875/2 |
| Material | acero normalizado, rectificado |
| Longitud de derivación | 70 mm |
| Tamaño | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
