Referencias
Facom:819.300CLO
Rubix:798529375000
EAN:3148512052081


Resumen técnico
| Tipo | escuadras de precisión con tapa de acero inoxidable - calss 0 |
|---|
Detalles de producto : 819.300CLO ESCUADRA
• Precisión: ± 5 + h/50 µm (h siendo la altura expresada en mm).• Acero inoxidable.• Aristas exteriores y superficies planas rectificadas.
ESCUADRA DE PRECISION - CLAS.0 - 300MM
Cualidades
• Estabilidad dimensional permanente gracias a la construcción en acero inoxidable
• Control de ángulos rectos de gran precisión según la clase de tolerancia 0
• Superficies rectificadas para una planitud óptima y resultados de medición reproducibles
• Base de tope para un apoyo seguro y estable sobre las piezas de trabajo a inspeccionar
• Control de ángulos rectos de gran precisión según la clase de tolerancia 0
• Superficies rectificadas para una planitud óptima y resultados de medición reproducibles
• Base de tope para un apoyo seguro y estable sobre las piezas de trabajo a inspeccionar
Aplicaciones
Este ángulo es adecuado para su uso en talleres mecánicos, en mantenimiento y en fabricación para comprobaciones dimensionales y de alineación, e ideal para estaciones de medición, bancos de ensayo, así como entornos de producción en los que se requiere la máxima precisión para ángulos rectos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2154 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 335x245x55 mm |
| Peso con embalaje | 2154 g |
| Tipo | escuadras de precisión con tapa de acero inoxidable - calss 0 |
| Precisión | ± 5 + h/50 µm |
| Longitud de derivación | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,33 € Sin IVA
/ unidad
598,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días