Referencias
Facom:DELA.1272.03
Rubix:798528608000
EAN:3170332151514

Detalles de producto : DELA.1272.03 ESCUADRA
• Ángulos de 30°, 45°, 60°, 90°.
ESCUADRA DOBLE UÑA CON ALA
Cualidades
Flanged double tab squares
Length (mm): 200
Width (mm): 142
Weight (g): 720
Angles of 30 °, 45 °, 60 °, 90 °. Standard: NF E 11-103, DIN 875
Length (mm): 200
Width (mm): 142
Weight (g): 720
Angles of 30 °, 45 °, 60 °, 90 °. Standard: NF E 11-103, DIN 875
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 176x176x23 mm |
| Peso con embalaje | 400 g |
| Tipo | brida doble con lengüeta cuadrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,06 € Sin IVA
/ unidad
79,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
