819.150CLO ESCUADRA

819.CLO - Escuadras de precisión con alas INOX - Clase 0

Ver información técnica

Referencias

Facom:819.150CLO
Rubix:798529377000
EAN:3148512052043
brand logo

Resumen técnico

Tipoescuadras de precisión con tapa de acero inoxidable - calss 0
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 819.150CLO ESCUADRA


• Precisión: ± 5 + h/50 µm (h siendo la altura expresada en mm).• Acero inoxidable.• Aristas exteriores y superficies planas rectificadas.
ESCUADRA DE PRECISION - CLAS.0 - 150MM

Cualidades

• Permanent dimensional stability due to construction from stainless steel
• Highly precise control of right angles according to tolerance class 0
• Ground surfaces for optimal flatness and reproducible measurement results
• Stop base for a secure and stable support on the workpieces to be inspected

Aplicaciones

This angle is suitable for use in mechanical workshops, in maintenance and in manufacturing for dimensional and alignment checks, and is ideal for measuring stations, test rigs, as well as production environments where the highest accuracy for right angles is required.

Información técnica


Atributos
Peso neto511 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x115x40 mm
Peso con embalaje511 g
Tipoescuadras de precisión con tapa de acero inoxidable - calss 0
Precisión± 5 + h/50 µm
Longitud de derivación100 mm
257,74 Sin IVA
/ unidad
311,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días