Referencias
Beta Tools:1591 800
Rubix:798161285000
fabricante:015910080
EAN:8014230179056

Documentos
Detalles de producto : 1591 800-SARGENTOS
Sargentos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 920x185x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2475 g |
| Sujeción | 800 mm |
| Carril | 800 mm |
| Proyección | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,48 € Sin IVA
/ unidad
75,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
