SARGENTO PROFESIONAL 500X100 LLANTA 35X9
Sargento de émbolo profesional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:652545
Rubix:798954076000
EAN:3660338007569

Documentos
Detalles de producto : SARGENTO PROFESIONAL 500X100 LLANTA 35X9
Cabezales en fundición GS de alta resistencia, protección epoxi.
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa
Cualidades
20 operaciones de mecanizado y control durante la fabricación
Potencia hasta 12.000 N
Potencia hasta 12.000 N
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 500 mm |
|---|---|
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,03 € Sin IVA
/ unidad
89,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días